Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.4,9mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000862149
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862149
EAN/GTIN:
     4015448517689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit KreuzanschliffWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Typ:
N
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
PU10
Absaugleistung:
TiN-beschichtet
Eigenschaft:
4,9 mm
Hitzeschutz max.:
86 mm
Schlauchpaketlänge:
52 mm
Wandstärke max.:
Zylinderschaft
Leerlaufdrehzahl:
118 °
Sägeblatt-Ø:
DIN 338
Belastung CO₂:
HSS
Lastdrehzahl:
Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,24*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,24*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,33*
27 Tage
nicht lagernd
70
pro Box
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,41*
Lager 5766
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 1,43*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Box
ab 40 Boxen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862141
ab € 0,62*
Ähnlich
PROMAT
4000862142
ab € 0,62*
Ähnlich
PROMAT
4000862143
ab € 0,62*
Ähnlich
PROMAT
4000862144
ab € 0,62*
Ähnlich
PROMAT
4000862145
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000862146
ab € 0,79*
Ähnlich
PROMAT
4000862147
ab € 0,78*
Ähnlich
PROMAT
4000862148
ab € 0,78*
Ähnlich
PROMAT
4000862140
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.