Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-10,5x0,5mm HSS TiN 24tlg.Ku.-Kass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861942
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861942
EAN/GTIN:
     4015448568988
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338

Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-10,5x0,5mm HSS TiN 24tlg.Ku.-Kass.PROMAT

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten · HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Ausführung: mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2mm
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Nenn-Ø:
1-10,5 mm
steigend um:
0,5 mm
Inhalt:
24 teilig
Typ:
N
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Verpackung:
Kunststoffkassette
Norm:
DIN 338
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz 1150301-10, spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Bohrersatz, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861936
ab € 38,62*
Ähnlich
PROMAT
4000861937
ab € 98,77*
Ähnlich
PROMAT
4000861934
ab € 20,07*
Ähnlich
PROMAT
4000861938
ab € 35,05*
Ähnlich
PROMAT
4000861935
ab € 60,91*
Ähnlich
PROMAT
4000861939
ab € 94,42*
Ähnlich
PTG
4000861943
ab € 48,05*
Ähnlich
PTG
4000861940
ab € 6,86*
Ähnlich
PTG
4000861941
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.