Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-5,9x0,1mm HSS 50tlg.Ku.-Kass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861934
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861934
EAN/GTIN:
     4015448680901
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338

Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-5,9x0,1mm HSS 50tlg.Ku.-Kass.PROMAT

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten · HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Nenn-Ø:
1-5,9 mm
steigend um:
0,1 mm
Inhalt:
50 teilig
Typ:
N
Beschichtung:
unbeschichtet
Verpackung:
Kunststoffkassette
Norm:
DIN 338
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 1-5,9mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 50tlg, Bohrer, Bohrersatz, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861936
ab € 38,35*
Ähnlich
PROMAT
4000861937
ab € 99,25*
Ähnlich
PROMAT
4000861942
ab € 32,94*
Ähnlich
PROMAT
4000861938
ab € 35,00*
Ähnlich
PROMAT
4000861935
ab € 60,87*
Ähnlich
PROMAT
4000861939
ab € 94,50*
Ähnlich
PTG
4000861943
ab € 48,13*
Ähnlich
PTG
4000861940
ab € 6,83*
Ähnlich
PTG
4000861941
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.