Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.6-10x0,1mm HSS TiN 41tlg.Ku.-Kass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861939
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861939
EAN/GTIN:
     4015448680963
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338

Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.6-10x0,1mm HSS TiN 41tlg.Ku.-Kass.PROMAT

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten · HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Nenn-Ø:
6-10 mm
steigend um:
0,1 mm
Inhalt:
41 teilig
Typ:
N
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Verpackung:
Kunststoffkassette
Norm:
DIN 338
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 6-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 41tlg, Bohrer, Bohrersatz, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861936
ab € 38,31*
Ähnlich
PROMAT
4000861937
ab € 98,74*
Ähnlich
PROMAT
4000861942
ab € 32,77*
Ähnlich
PROMAT
4000861934
ab € 20,14*
Ähnlich
PROMAT
4000861938
ab € 35,05*
Ähnlich
PROMAT
4000861935
ab € 60,71*
Ähnlich
PTG
4000861943
ab € 48,04*
Ähnlich
PTG
4000861940
ab € 6,86*
Ähnlich
PTG
4000861941
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.