Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.1mm HSS re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-108697
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861802
EAN/GTIN:
     4015448477488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.1mm HSS re.PROMAT

HSS · DIN 333 · Form A · Senkwinkel 60 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung · zur allgemeinen Verwendung · < 1,0 mm = einseitige Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U · Senkwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
1 mm
Schaft-Ø:
3,15 mm
Gesamtlänge:
31,5 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
A
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
215
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,62*
4 Tage
161
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,63*
2 Tage
151
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,19*
€ 1,68*
5 Tage
215
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,306*
€ 1,836*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,364*
€ 1,924*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861803
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861804
ab € 1,24*
Ähnlich
PROMAT
4000861806
ab € 1,42*
Ähnlich
PROMAT
4000861805
ab € 1,31*
Ähnlich
PROMAT
4000861807
ab € 1,81*
Ähnlich
PROMAT
4000861808
ab € 2,77*
Ähnlich
PROMAT
4000861809
ab € 4,14*
Ähnlich
PROMAT
4000861810
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.