Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.1mm HSS re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000861802-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448477488
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
HSS · DIN 333 · Form A · Senkwinkel 60 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung · zur allgemeinen Verwendung · Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U · Senkwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
1 mm
Schaft-Ø:
3,15 mm
Gesamtlänge:
31,5 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
A
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,65*
3 Tage
161
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,67*
Lager 89Y5C
215
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,306*
€ 1,846*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,364*
€ 1,934*
5 Tage
215
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,94*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 1,846*
€ 2,197
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 1,736*
€ 2,066
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,676*
€ 1,994
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,606*
€ 1,911
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,306*
€ 1,554
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 9,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861803
ab € 1,11*
Ähnlich
PROMAT
4000861804
ab € 1,26*
Ähnlich
PROMAT
4000861806
ab € 1,45*
Ähnlich
PROMAT
4000861805
ab € 1,34*
Ähnlich
PROMAT
4000861807
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000861808
ab € 2,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861809
ab € 4,17*
Ähnlich
PROMAT
4000861810
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.