Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.1mm HSS re.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000861802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861802
EAN/GTIN:
     4015448477488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
HSS · DIN 333 · Form A · Senkwinkel 60 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung · zur allgemeinen Verwendung · Weitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U· Senkwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
1 mm
Schaft-Ø:
3,15 mm
Gesamtlänge:
31,5 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
A
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,65*
Lager 1690
161
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,67*
4 Tage
215
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,306*
€ 1,846*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,364*
€ 1,934*
5 Tage
215
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861803
ab € 1,11*
Ähnlich
PROMAT
4000861804
ab € 1,26*
Ähnlich
PROMAT
4000861806
ab € 1,45*
Ähnlich
PROMAT
4000861805
ab € 1,34*
Ähnlich
PROMAT
4000861807
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000861808
ab € 2,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861809
ab € 4,17*
Ähnlich
PROMAT
4000861810
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.