Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.5mm HSS re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-108704
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861809
EAN/GTIN:
     4015448477501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.5mm HSS re.PROMAT

HSS · DIN 333 · Form A · Senkwinkel 60 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung · zur allgemeinen Verwendung · < 1,0 mm = einseitige Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,04mm/U · Senkwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
5 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
A
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: zentrierbohrer din333 form a 5mm, din 333 form a, din 333, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
180
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,73*
4 Tage
127
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 5,75*
4 Tage
102
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,41*
€ 5,83*
5 Tage
180
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,4855*
€ 5,9355*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,69*
€ 6,16*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 28,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861803
ab € 1,11*
Ähnlich
PROMAT
4000861804
ab € 1,24*
Ähnlich
PROMAT
4000861802
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861806
ab € 1,42*
Ähnlich
PROMAT
4000861805
ab € 1,32*
Ähnlich
PROMAT
4000861807
ab € 1,81*
Ähnlich
PROMAT
4000861808
ab € 2,77*
Ähnlich
PROMAT
4000861810
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.