Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.3,6mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-857086
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861761
EAN/GTIN:
     4015448677314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.3,6mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,07mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,6 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Spirallänge:
20 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,48*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,49*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,66*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,82*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,84*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861757
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861758
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861759
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861760
ab € 0,72*
Ähnlich
PROMAT
4000861762
ab € 1,03*
Ähnlich
PROMAT
4000861763
ab € 1,03*
Ähnlich
PROMAT
4000861764
ab € 1,03*
Ähnlich
PROMAT
4000861766
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000861765
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.