Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.3,6mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000861761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861761
EAN/GTIN:
     4015448677314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und HandbohrmaschinenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,07mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,6 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Spirallänge:
20 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,45*
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,46*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,65*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,82*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861757
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861758
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861759
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861760
ab € 0,71*
Ähnlich
PROMAT
4000861762
ab € 1,02*
Ähnlich
PROMAT
4000861763
ab € 1,02*
Ähnlich
PROMAT
4000861764
ab € 1,02*
Ähnlich
PROMAT
4000861766
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000861765
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.