Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 3,6 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 3,6 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 3,6 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 3,6 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 3,6 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku
Artikel-Nr.:
     1955B-2001118742
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861761
EAN/GTIN:
     4015448677314
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.3,6mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und HandbohrmaschinenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,07mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000861761
Werksnummer:
4000861761
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
4,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 3,6 mm
Norm:
DIN 1897 Typ N
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
extra kurz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,45*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,46*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,65*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,82*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,85*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861757
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861758
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861759
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861760
ab € 0,71*
Ähnlich
PROMAT
4000861762
ab € 1,02*
Ähnlich
PROMAT
4000861763
ab € 1,02*
Ähnlich
PROMAT
4000861764
ab € 1,02*
Ähnlich
PROMAT
4000861766
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000861765
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.