Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 41mm L.520mm Form A ext.lang CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823045
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823045
EAN/GTIN:
     4015448774648
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Ringmaulschlüssel SW 41mm L.520mm Form A ext.lang CV-Stahl PROMAT

extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° ähnlich DIN 3113 Form A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A extra lang
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Länge:
520 mm
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
ähnlich DIN 3113
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
7 XL 10
ab € 7,34*
Sonstiges
Gedore
7 XL 11
ab € 8,01*
Sonstiges
Gedore
7 XL 12
ab € 8,02*
Sonstiges
Gedore
7 XL 13
ab € 8,71*
Sonstiges
Gedore
7 XL 14
ab € 9,96*
Sonstiges
Gedore
7 XL 15
ab € 11,74*
Sonstiges
Gedore
7 XL 16
ab € 12,49*
Sonstiges
Gedore
7 XL 17
ab € 14,31*
Sonstiges
Gedore
7 XL 18
ab € 15,42*
Sonstiges
Gedore
7 XL 19
ab € 17,43*
Sonstiges
Gedore
7 XL 21
ab € 17,84*
Sonstiges
Gedore
7 XL 22
ab € 16,06*
Sonstiges
Gedore
7 XL 24
ab € 19,41*
Sonstiges
Gedore
7 XL 27
ab € 22,68*
Sonstiges
Gedore
7 XL 30
ab € 30,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.