Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 XL 15 Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-150117
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 XL 15
EAN/GTIN:
     4010886610084
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
7 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,147 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
15 mm
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
16 mm
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Gewicht [lbs]:
0,320 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
23,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
35 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
11,2 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 14,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,88*
€ 14,93*
2 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 15,27*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,30*
€ 15,49*
4 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 13
ab € 8,63*
Ähnlich
Gedore
7 XL 14
ab € 9,89*
Ähnlich
Gedore
7 XL 16
ab € 12,46*
Ähnlich
Gedore
7 XL 17
ab € 14,13*
Ähnlich
Gedore
7 XL 18
ab € 15,45*
Ähnlich
Gedore
7 XL 19
ab € 17,06*
Ähnlich
Gedore
7 XL 21
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
7 XL 22
ab € 16,08*
Ähnlich
Gedore
7 XL 24
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.