Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 XL 13 Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6100620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 XL 13
EAN/GTIN:
     4010886610060
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
6 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,102 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Gesamtbreite [mm]:
29 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Gewicht [lbs]:
0,220 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
20,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
31 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
10,5 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 14
ab € 9,96*
Ähnlich
Gedore
7 XL 15
ab € 11,74*
Ähnlich
Gedore
7 XL 16
ab € 12,49*
Ähnlich
Gedore
7 XL 17
ab € 14,31*
Ähnlich
Gedore
7 XL 18
ab € 15,42*
Ähnlich
Gedore
7 XL 19
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
7 XL 21
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
7 XL 22
ab € 16,06*
Ähnlich
Gedore
7 XL 24
ab € 19,41*
Ähnlich
PROMAT
4000823001
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.