Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 XL 30 Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6101780
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 XL 30
EAN/GTIN:
     4010886610176
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
14 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,839 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
30 mm
Gesamtbreite [mm]:
61 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
34 mm
Gesamtlänge [mm]:
478 mm
Gewicht [lbs]:
1,850 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
44,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
63 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
21,2 mm
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 27
ab € 22,77*
Ähnlich
Gedore
7 XL 32
ab € 36,85*
Ähnlich
Gedore
7 XL 36
ab € 47,65*
Ähnlich
Gedore
7 XL 41
ab € 58,15*
Ähnlich
Gedore
7 XL 46
ab € 87,34*
Ähnlich
Gedore
7 XL-012
ab € 177,20*
Ähnlich
PROMAT
4000823018
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.