Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 XL 17 Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6100970
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 XL 17
EAN/GTIN:
     4010886610091
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
8,5 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,196 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Gesamtbreite [mm]:
37 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Gewicht [lbs]:
0,430 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
26,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
39 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
12,2 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 13
ab € 8,66*
Ähnlich
Gedore
7 XL 14
ab € 9,94*
Ähnlich
Gedore
7 XL 15
ab € 11,76*
Ähnlich
Gedore
7 XL 16
ab € 12,50*
Ähnlich
Gedore
7 XL 18
ab € 15,40*
Ähnlich
Gedore
7 XL 19
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
7 XL 21
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
7 XL 22
ab € 16,11*
Ähnlich
Gedore
7 XL 24
ab € 19,52*
Ähnlich
PROMAT
4000823002
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.