Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll 10-50 Nm Skalenteilung 0,25 Nm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821701
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821701
EAN/GTIN:
     4015448504238
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel

Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll 10-50 Nm Skalenteilung 0,25 Nm PROMAT

automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Lieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
10 - 50 Nm
Skalenteilung:
0,25 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
7,5 - 37 lbf.ft
Länge:
335 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Gesamtlänge:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmometer, drehmomentschlüssel 3/8" 10-50nm, din 335, drehmoment-schlüssel 3/8, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821698
ab € 84,21*
Ähnlich
PROMAT
4000821699
ab € 89,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.