Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 4000 daN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365097
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365097
EAN/GTIN:
     4015448714811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 4000 daN PROMAT

Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · Festende: 0,4 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Spitzhaken
Länge:
8 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
4000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2000 daN
Vorspannkraft STF:
320 daN
Breite:
50 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 8m zweiteilig, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365095
ab € 12,31*
Ähnlich
PROMAT
4000365092
ab € 5,48*
Ähnlich
PROMAT
4000365090
ab € 4,56*
Ähnlich
PROMAT
4000365096
ab € 7,25*
Ähnlich
PROMAT
4000365098
ab € 7,96*
Ähnlich
PROMAT
4000365091
ab € 6,57*
Ähnlich
PROMAT
4000365094
ab € 11,52*
Ähnlich
PROMAT
4000365093
ab € 7,17*
Ähnlich
PROMAT
4000365099
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.