Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.5m B.50mm m.Ratsche LC U 4000 daN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365092
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365092
EAN/GTIN:
     4015448714767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.5m B.50mm m.Ratsche LC U 4000 daN PROMAT

Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
5 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
4000 daN
Breite:
50 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 5m einteilig, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365095
ab € 12,32*
Ähnlich
PROMAT
4000365090
ab € 4,55*
Ähnlich
PROMAT
4000365096
ab € 7,24*
Ähnlich
PROMAT
4000365098
ab € 7,93*
Ähnlich
PROMAT
4000365091
ab € 6,57*
Ähnlich
PROMAT
4000365094
ab € 11,44*
Ähnlich
PROMAT
4000365093
ab € 7,18*
Ähnlich
PROMAT
4000365097
ab € 8,09*
Ähnlich
PROMAT
4000365099
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.