Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.35mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 2000 daN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365091
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365091
EAN/GTIN:
     4015448714750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.35mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 2000 daN PROMAT

Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C · Festende: 0,4 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Spitzhaken
Länge:
8 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
2000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
1000 daN
Vorspannkraft STF:
240 daN
Breite:
35 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365095
ab € 12,31*
Ähnlich
PROMAT
4000365092
ab € 5,48*
Ähnlich
PROMAT
4000365090
ab € 4,56*
Ähnlich
PROMAT
4000365096
ab € 7,25*
Ähnlich
PROMAT
4000365098
ab € 7,96*
Ähnlich
PROMAT
4000365094
ab € 11,52*
Ähnlich
PROMAT
4000365093
ab € 7,17*
Ähnlich
PROMAT
4000365097
ab € 8,09*
Ähnlich
PROMAT
4000365099
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.