Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche LC U 5000 daN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365093
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365093
EAN/GTIN:
     4015448714774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche LC U 5000 daN PROMAT

Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
8 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
5000 daN
Breite:
50 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365095
ab € 14,62*
Ähnlich
PROMAT
4000365092
ab € 6,81*
Ähnlich
PROMAT
4000365090
ab € 5,51*
Ähnlich
PROMAT
4000365096
ab € 8,92*
Ähnlich
PROMAT
4000365098
ab € 9,76*
Ähnlich
PROMAT
4000365091
ab € 8,04*
Ähnlich
PROMAT
4000365094
ab € 13,66*
Ähnlich
PROMAT
4000365097
ab € 9,87*
Ähnlich
PROMAT
4000365099
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.