Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.10m B.50mm m.Langhebelr.+Spitzh.LC U 5000 daN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365095
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365095
EAN/GTIN:
     4015448714798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.10m B.50mm m.Langhebelr.+Spitzh.LC U 5000 daN PROMAT

Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C · mit Labelschutz (Label in Schlaufe geschützt) · Festende: 0,4 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Langhebelratsche + Spitzhaken
Länge:
10 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
5000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2500 daN
Vorspannkraft STF:
500 daN
Breite:
50 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 50mm 10m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365092
ab € 5,48*
Ähnlich
PROMAT
4000365090
ab € 4,57*
Ähnlich
PROMAT
4000365096
ab € 7,24*
Ähnlich
PROMAT
4000365098
ab € 7,93*
Ähnlich
PROMAT
4000365091
ab € 6,57*
Ähnlich
PROMAT
4000365094
ab € 11,42*
Ähnlich
PROMAT
4000365093
ab € 7,17*
Ähnlich
PROMAT
4000365097
ab € 8,09*
Ähnlich
PROMAT
4000365099
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.