Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorspray enzianblau seidenmatt RAL 5010 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354201
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354201
EAN/GTIN:
     4015448605539
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Hochglanzlack
Mattlack
Seidenglanzlack

Colorspray enzianblau seidenmatt RAL 5010 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach · für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · silikonfrei · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel · staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · grifffest nach ca. 2 Std. · durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
seidenmatt
Farbe:
enzianblau
RAL:
5010
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
260.00
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
REACH - UFI-Nummer:
2C80-80S3-H00T-028R
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Seidenmattlack, buntlack ral 5010, buntlack, hochglanz buntlack, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Colorsprays, Farbspray, Farbsprays, Lack, Lacksprays, NOW, Schutzlack
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 18.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354208
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354207
ab € 3,63*
Ähnlich
PROMAT
4000354200
ab € 3,81*
Ähnlich
PROMAT
4000354206
ab € 3,78*
Ähnlich
PROMAT
4000354209
ab € 3,81*
Ähnlich
PROMAT
4000354202
ab € 3,81*
Ähnlich
PROMAT
4000354205
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000354204
ab € 3,78*
Ähnlich
PROMAT
4000354203
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.