Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel MS AG G 1/4xG 3/8 Zoll SW 19mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186710
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351951
EAN/GTIN:
     4015448721352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Doppelgewindenippel MS AG G 1/4xG 3/8 Zoll SW 19mm PROMAT

Messing zylindrisch
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Außengewinde mm:
13,16 x 16,66 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Außengewinde:
G 1/4 x G 3/8 ″
SW:
19 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
REACH - SVHC:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
50
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,88*
4 Tage
37
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,88*
4 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,64*
€ 0,89*
4 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,83*
€ 1,16*
5 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,84555*
€ 1,17555*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351954
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000351950
ab € 7,39*
Ähnlich
PROMAT
4000351953
ab € 0,94*
Ähnlich
PROMAT
4000351952
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.