| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000351950 Herst.-Nr.: 4000351950 EAN/GTIN: 4015448721345 |
| | |
|
| | |
| Doppelgewindenippel MS AG G 1/4xG 1/4 Zoll SW 17mm PROMAT Messing zylindrisch Weitere Informationen: | | Temperaturbereich: | max. 90 °C | Außengewinde mm: | 13,16 x 13,16 mm | Marke: | PROMAT | Material: | Messing | Außengewinde: | G 1/4 x G 1/4 ″ | SW: | 17 mm | Betriebsdruck: | max. 25 bar | REACH - SVHC: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Verbindungsnippel, doppelnippel 1/4" 1/4" messing, doppelnippel messing, doppelnippel, 252.01, Druckluftnippel, Nippel, Verbindung |
| | |
| |