Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel MS AG G 1/4xG 3/8 Zoll SW 19mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000351951-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448721352
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Messing zylindrisch
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Außengewinde mm:
13,16 x 16,66 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Außengewinde:
G 1/4 x G 3/8 ″
SW:
19 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,88*
4 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,88*
2 Tage
21
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,64*
€ 0,89*
4 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,83*
€ 1,16*
Lager 89Y5C
40
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,84555*
€ 1,16555*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,16555*
€ 1,387
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,14555*
€ 1,3632
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,10555*
€ 1,3156
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,07555*
€ 1,2799
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,02555*
€ 1,2204
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,84555*
€ 1,0062
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,84555* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 11,6555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351954
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000351953
ab € 0,94*
Ähnlich
PROMAT
4000351952
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.