Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle AG G 3/8 Zoll LW 9 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351931
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351931
EAN/GTIN:
     4015448721147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Schlauchweite:
LW 9
Gewinde:
G 3/8 ″
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Marke:
PROMAT
Gewinde mm:
16,66 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - SVHC
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsnippel, gewindetülle g3/8, gewindetülle, 239 F, Drucklufttüllen, Einschraubtülle, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
367
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,06*
4 Tage
490
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,06*
Lager 4BULW
343
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,78*
€ 1,07*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,883*
€ 1,213*
6 Tage
490
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,30*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351934
ab € 1,36*
Ähnlich
PROMAT
4000351933
ab € 1,34*
Ähnlich
PROMAT
4000351929
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000351927
ab € 0,67*
Ähnlich
PROMAT
4000351928
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000351932
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000351930
ab € 0,69*
Ähnlich
k.A.
4000351935
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.