Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Konditorpalette gewinkelt 43,5 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Konditorpalette gewinkelt 43,5 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Konditorpalette gewinkelt 43,5 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21561
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21561
EAN/GTIN:
     4008033215619
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

Konditorpalette gewinkelt 43,5 cm

Die gewinkelte Konditorpalette mit einem ergonomischen Griff aus hitzebeständigem Kunststoff und einem Funktionsteil aus rostfreiem Edelstahl ist das perfekte Werkzeug zum Backen schöner Torten. Durch den Winkel ist es möglich, den Boden direkt in der Springform zu bestreichen. Damit sparen Sie sich Zeit und Mühe. Diese gewinkelte Konditorpalette mit einer Gesamtlänge von ca. 43 cm ist ideal geeignet zum Dekorieren von Kuchen und Torten. Der ergonomische, robuste Kunststoffgriff mit Hängeloch gewährleistet einen sicheren Halt. Die Palette mit einer flexiblen Klinge aus rostfreiem Edelstahl kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Matt
Maße:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Confiseriepalette, Glasurmesser, Konditor-Palette, Konditorpalette, Kuchenpalette, Palette (Gastronomie), Tortenpalette, konditormesser fackelmann, glasurmesser, Kuchen-Schneidehilfe, Gastro-Palette, Konditorzubehör, Konditor, Palette, Spatel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,76*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,74*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,45*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 6,96*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,10*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,98*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,59*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,69*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,59*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,51*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,18*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,79*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,98*
Zubehör
Fackelmann
21528
ab € 7,22*
Zubehör
Fackelmann
21539
ab € 4,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.