Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel für Kunststoff- oder Treibhammer 1660-22, ELORA-1660ST-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEL FÜR KUNTSTOFFHAMMER 1660-22, ELORA-1660ST-22
STIEL FÜR KUNTSTOFFHAMMER 1660-22, ELORA-1660ST-22
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1660400228000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1660400228000
EAN/GTIN:
     4022989080305
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Treibhammer

Ausführung:
für ELORA-Nr. 1660-... und 1661-...
Eschenholz

Weitere Informationen:
Gewicht:
44 g
Durchmesser:
22 mm
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 250 mm, treibhammer, gerätestiel esche, Kunststoffhämmer, Hammer, Hämmer, Stiel, Stiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1660000220000
ab € 5,30*
Zubehör
Elora
1660000270000
ab € 6,41*
Zubehör
Elora
1660000320000
ab € 8,10*
Zubehör
Elora
1660000350000
ab € 9,26*
Zubehör
Elora
1660000400000
ab € 11,82*
Zubehör
Elora
1660000500000
ab € 18,11*
Zubehör
Elora
1660000600000
ab € 27,25*
Zubehör
Elora
1660010220000
ab € 0,45*
Zubehör
Elora
1660010270000
ab € 0,80*
Zubehör
Elora
1660010320000
ab € 1,23*
Zubehör
Elora
1660010350000
ab € 1,47*
Zubehör
Elora
1660010400000
ab € 1,70*
Zubehör
Elora
1660010500000
ab € 3,32*
Zubehör
Elora
1660010600000
ab € 4,56*
Zubehör
Elora
1660410220000
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.