Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhammer, 22 mm, ELORA-1660-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUNSTSTOFFHAMMER, 22MM, ELORA-1660-22
KUNSTSTOFFHAMMER, 22MM, ELORA-1660-22
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1660000220000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1660000220000
EAN/GTIN:
     4022989080169
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 22 mm

Ausführung:
Schlagkopfhalter aus Zinkguss
auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat
Eschenstiel
DIN 53505, 65 Shore D

Weitere Informationen:
Gewicht:
145 g
Kopf Ø:
22 mm
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer holz, Treibhammer, Treibhämmer, Kunststoffhämmer, Hammer, Hämmer, Kompositionshammer, Kompositionshämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1600000017000
ab € 5,82*
Zubehör
Elora
1600000027000
ab € 14,72*
Zubehör
Elora
1600000037000
ab € 11,60*
Zubehör
Elora
1660010220000
ab € 0,45*
Zubehör
Elora
1660010270000
ab € 0,80*
Zubehör
Elora
1660010320000
ab € 1,23*
Zubehör
Elora
1660010350000
ab € 1,47*
Zubehör
Elora
1660010400000
ab € 1,70*
Zubehör
Elora
1660010500000
ab € 3,32*
Zubehör
Elora
1660010600000
ab € 4,54*
Zubehör
Elora
1660410220000
ab € 0,24*
Zubehör
Elora
1660410270000
ab € 0,27*
Zubehör
Elora
1660410320000
ab € 0,27*
Zubehör
Elora
1660410350000
ab € 0,29*
Zubehör
Elora
1660410400000
ab € 0,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.