Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhammer, 32 mm, ELORA-1660-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUNSTSTOFFHAMMER, 22MM, ELORA-1660-22
KUNSTSTOFFHAMMER, 22MM, ELORA-1660-22
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1660000320000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1660000320000
EAN/GTIN:
     4022989080183
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer holz

Ausführung:
Schlagkopfhalter aus Zinkguss
auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat
Eschenstiel
DIN 53505, 65 Shore D

Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g
Kopf Ø:
32 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 32mm, Treibhammer, Treibhämmer, Kunststoffhämmer, Hammer, Hämmer, Kompositionshammer, Kompositionshämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1600000017000
ab € 5,82*
Zubehör
Elora
1600000027000
ab € 14,72*
Zubehör
Elora
1600000037000
ab € 11,60*
Zubehör
Elora
1660010220000
ab € 0,45*
Zubehör
Elora
1660010270000
ab € 0,80*
Zubehör
Elora
1660010320000
ab € 1,23*
Zubehör
Elora
1660010350000
ab € 1,47*
Zubehör
Elora
1660010400000
ab € 1,70*
Zubehör
Elora
1660010500000
ab € 3,32*
Zubehör
Elora
1660010600000
ab € 4,54*
Zubehör
Elora
1660410220000
ab € 0,24*
Zubehör
Elora
1660410270000
ab € 0,27*
Zubehör
Elora
1660410320000
ab € 0,27*
Zubehör
Elora
1660410350000
ab € 0,29*
Zubehör
Elora
1660410400000
ab € 0,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.