Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schlagkopf für Kuntstoffhammer 1660-50, ELORA-1660E-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLAGKOPF FÜR KUNTSTOFFHAMMER 1660-22, ELORA-1660E-22
SCHLAGKOPF FÜR KUNTSTOFFHAMMER 1660-22, ELORA-1660E-22
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1660010500000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1660010500000
EAN/GTIN:
     4022989080282
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

Produktinformation:
Achtung!

  • Schlagkopf vor dem aufschlagen in heißem Wasser erwärmen!
  • verbrauchten Kopf durch kräftiges linksdrehen entfernen. Neuen Kopf ohne drehen, durch "Schlag oder Druck" auftreiben!

Ausführung:
für ELORA-Nr. 1660-...
aus schlagfestem Cellulose-Acetat

Weitere Informationen:
Gewicht:
68 g
Kopf Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhämmer, Hammer, Hämmer, Schlagkopf, Schlagköpfe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1660000220000
ab € 5,33*
Zubehör
Elora
1660000270000
ab € 6,41*
Zubehör
Elora
1660000320000
ab € 8,10*
Zubehör
Elora
1660000350000
ab € 9,29*
Zubehör
Elora
1660000400000
ab € 11,84*
Zubehör
Elora
1660000500000
ab € 18,08*
Zubehör
Elora
1660000600000
ab € 27,24*
Zubehör
Elora
1660410220000
ab € 0,24*
Zubehör
Elora
1660410270000
ab € 0,27*
Zubehör
Elora
1660410320000
ab € 0,27*
Zubehör
Elora
1660410350000
ab € 0,29*
Zubehör
Elora
1660410400000
ab € 0,29*
Zubehör
Elora
1660410500000
ab € 0,34*
Zubehör
Elora
1660410600000
ab € 0,34*
Zubehör
Elora
1660400228000
ab € 2,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.