Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/8", Sechskant, ELORA-871-M 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", SECHSKANT, ELORA-871-M 6MM
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", SECHSKANT, ELORA-871-M 6MM
sechskant
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0871000182000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0871000182000
EAN/GTIN:
     4022989071877
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant sw18 3/...

Ausführung:
warm geschmiedet
verchromt, poliert
gerändelt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
38 g
Länge:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz sw18, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 3/8, Einsatz 3/8, Einsätze 3/8, Steckschlüsseleinsatz 3/8, Steckschlüsseleinsätze 3/8, Sechskanteinsatz 3/8", Einsatz 3/8", Einsätze 3/8", Steckschlüsseleins
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870011202000
ab € 12,11*
Zubehör
Elora
0870010802000
ab € 11,17*
Zubehör
Elora
0870010112000
ab € 20,79*
Zubehör
Elora
0870010702000
ab € 22,13*
Zubehör
Elora
0870001012000
ab € 36,55*
Zubehör
Elora
0870010902000
ab € 16,91*
Zubehör
Elora
0870010302100
ab € 8,14*
Zubehör
Elora
0870010352100
ab € 9,22*
Zubehör
Elora
0870010402500
ab € 10,62*
Zubehör
Elora
0870010552500
ab € 13,23*
Zubehör
Elora
0870001012900
ab € 30,73*
Zubehör
Elora
0870010252000
ab € 6,27*
Zubehör
Elora
0870010302000
ab € 6,27*
Zubehör
Elora
0870010352000
ab € 7,14*
Zubehör
Elora
0870010402000
ab € 8,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.