Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 3/8", 150 mm, ELORA-870-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERLÄNGERUNG 3/8", 35MM, ELORA-870-25
VERLÄNGERUNG 3/8", 35MM, ELORA-870-25
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0870010402000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870010402000
EAN/GTIN:
     4022989070399
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8 150...

Ausführung:
matt verchromt, Kopf poliert
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316

Weitere Informationen:
Gewicht:
124 g
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/8, Verlängerung, Verlängerungen, Antriebswerkzeug 3/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1450000132000
ab € 5,65*
Zubehör
Elora
1450000142000
ab € 5,65*
Zubehör
Elora
1450000152000
ab € 5,91*
Zubehör
Elora
0870011002000
ab € 6,62*
Zubehör
Elora
0870001012000
ab € 36,59*
Zubehör
Elora
0871000062000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0871000072000
ab € 3,62*
Zubehör
Elora
0871000082000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000092000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0871000102000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0871000112000
ab € 3,62*
Zubehör
Elora
0871000122000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000132000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000142000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000152000
ab € 3,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.