Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkgriff 3/8", ELORA-870-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GELENKGRIFF 3/8", ELORA-870-7
GELENKGRIFF 3/8", ELORA-870-7
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0870010702000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870010702000
EAN/GTIN:
     4022989070450
Suchbegriffe:
Gelenkgriff
gelenkgriff 3/8"
gelenkgriff

Ausführung:
matt verchromt
Kunststoffgriff
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkgriffe, Antriebswerkzeug 3/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870020052000
ab € 5,24*
Zubehör
Elora
0870020062000
ab € 5,25*
Zubehör
Elora
0870020072000
ab € 5,25*
Zubehör
Elora
0870020082000
ab € 5,24*
Zubehör
Elora
0870020102000
ab € 5,24*
Zubehör
Elora
0870020112000
ab € 5,25*
Zubehör
Elora
0870020122000
ab € 5,24*
Zubehör
Elora
0870020142100
ab € 5,24*
Zubehör
Elora
0871000062000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000072000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000082000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000092000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0871000102000
ab € 3,59*
Zubehör
Elora
0871000112000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0871000122000
ab € 3,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.