Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelumschaltknarre 3/8", ELORA-870-1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEBELUMSCHALTKNARRE 3/8", ELORA-870-1D
HEBELUMSCHALTKNARRE 3/8", ELORA-870-1D
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0870001012000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870001012000
EAN/GTIN:
     4022989070122
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche

Ausführung:
robuste Knarre mit kleinem, schmalen Kopf
geschmiedetes Zahnrad mit Sicherheitsverrieglung und Entrieglungsknopf
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5°
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: hebelumschaltknarre 3/8" 200mm, umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, Hebelumschaltknarren, Knarre, Knarren, Umschaltknarren, Ratsche, Ratschen, Antriebswerkzeug 3/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870000062000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000072000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000082000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000092000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000102000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000112000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000122000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0870000132000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000142000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0870000152000
ab € 3,60*
Zubehör
Elora
0870000162000
ab € 3,62*
Zubehör
Elora
0870000172000
ab € 3,67*
Zubehör
Elora
0870000182000
ab € 3,70*
Zubehör
Elora
0870000192000
ab € 3,67*
Zubehör
Elora
0870000202000
ab € 3,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.