Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massive Steckschlüssel, ELORA-206-12x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASSIVE STECKSCHLÜSSEL, ELORA-206-6X7MM
MASSIVE STECKSCHLÜSSEL, ELORA-206-6X7MM
Detailbild
sechskant
mie
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0206012131000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0206012131000
EAN/GTIN:
     4022989369431
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel

Ausführung:
zu betätigen mit Maulschlüssel, Stufendrehstift ELORA-Nr. 212-2 oder ELORA-Nr. 212-3
aus dem Vollen geschmiedet
verchromt, Köpfe geschliffen
Drehstifte sind im Lieferumfang nicht enthalten
Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 896, Form A / ISO 2236/1085

Weitere Informationen:
Gewicht:
125 g
Länge:
138 mm
h:
17,3 mm
h2:
18,8 mm
sw:
13,0 mm
d:
5,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0211000051000
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
0211000061000
ab € 1,15*
Zubehör
Elora
0211000081000
ab € 1,40*
Zubehör
Elora
0211000101000
ab € 1,74*
Zubehör
Elora
0211000121000
ab € 2,86*
Zubehör
Elora
0211000141000
ab € 3,99*
Zubehör
Elora
0211000161000
ab € 8,32*
Zubehör
Elora
0211000181000
ab € 11,34*
Zubehör
Elora
0211000201000
ab € 16,56*
Zubehör
Elora
0212000000000
ab € 5,91*
Zubehör
Elora
0212000020000
ab € 5,90*
Zubehör
Elora
0212000030000
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.