Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C 3-Port Video Adapter mit HDMI & Displayport & VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DUB-V310
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-V310
EAN/GTIN:
     0790069450457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der D-Link USB-C 3-Port Video Adapter mit HDMI & Displayport & VGA DUB-V310 gibt Ihnen die Möglichkeit bis zu drei Monitore Ihrem Computer hinzuzufügen. Sobald der DUB-V310 an einer freien USB Typ-C oder an einer Thunderbolt 3 Buchse angeschlossen wird, haben Sie eine stabile HDMI Verbindung zum Monitor in voller Auflösung. Gleichzeitig können Sie zwei weitere Monitore am DisplayPort und am VGA-Anschluss, entweder im Spiegel-Modus (OS X) oder als unabhängige Anzeigen (Windows), zur Darstellung verwenden. USB-Bandbreite: 5Gbit/s USB-Standard: USB 3.1 Gen. 1, 2.0, 1.1 Anzahl/Art der Ports: 1x HDMI 1.4 Buchse bis 4K-Auflösung, 1x DisplayPort Buchse bis 4K-Auflösung, 1x VGA Buchse bis 1080p, 1x USB Typ C Stecker (Upstream) Ladefunktionen: - Spannungsversorgung: über USB Bus Erweiterungsregeln: - PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 Buchse über festes USB 3.0 Typ C Anschlusskabel mit DisplayPort Alternativmodus-Unterstützung, Windows, Mac OS oder Chrome OS Design: Tischgehäuse, weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
40.5 mm
Breite:
62.5 mm
Tiefe:
15 mm
Bauform:
Tischgerät
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.