Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-port Gigabit Industrial Switch including 2 x 100/1000M SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD28
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DIS-100G-6S
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-100G-6S
EAN/GTIN:
     0790069455629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
Medienkonverter
PoE Switch
Die Gigabit Industrial Unmanaged Switches DIS-100G-6S und DIS-100G-10S verfügen über 10/100/1000BASE-T-Anschlüsse und SFP-Ports. Diese Switches zeichnen sich durch ein robustes Design aus. Darüber hinaus sind die DIS-100G-6S und DIS-100G-10S Plug-and-Play-fähig, was eine mühelose und schnelle Bereitstellung ermöglicht. Anzahl/Art der Ports: 4x 100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port; 2 x SFP port SFP/SFP+ Anschlüsse: 2 / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: DIN-Schiene / Metall
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Höhe:
28 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Montageart:
Hutschiene
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIS-N240-48
ab € 113,05*
Zubehör
D-Link
DIS-H30-24
ab € 34,62*
Zubehör
D-Link
DIS-N480-48
ab € 212,41*
Zubehör
D-Link
DIS-H60-24
ab € 45,79*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,57*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 212,64*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.