|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2JTY-DIS-H30-24 Herst.-Nr.: DIS-H30-24 EAN/GTIN: 0790069437830 |
| | |
|
|  |  |
 | Das DIS-H30-24 ist ein DIN-Schienen Netzteil in schmaler Bauweise und Univeral-Wechselstromanschluss. Das Kunststoffgehäuse schützt vor Stromschlägen und die widerstandsfähige Ausführung bietet einen großen Betrriebstemperaturbereich bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad. Produkt-Typ: Externes DIN-Schienen Netzteil Leistung: 30 Watt Passt für: DIS-100G-5W/5SW und DIS-300G-12SW Besonderheiten: Betriebstemperatur -30 ~ +70℃ bei 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit nicht-kondensierend Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Tragschiene | Eingangsspannung: | 120 V | 370 V | Ausgangsspannung: | 24 V | Ausgangsstrom: | 1500 mA | Stabilisiert: | false | Art der Ausgangsspannung: | DC | Anschlussart: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |