Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip DisplayPort 1.2 auf HDMI Adapter, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip DisplayPort 1.2 auf HDMI Adapter, 4K/60Hz
Equip DisplayPort 1.2 auf HDMI Adapter, 4K/60Hz
Equip DisplayPort 1.2 auf HDMI Adapter, 4K/60Hz
Equip DisplayPort 1.2 auf HDMI Adapter, 4K/60Hz
Equip DisplayPort 1.2 auf HDMI Adapter, 4K/60Hz
Equip DisplayPort 1.2 auf HDMI Adapter, 4K/60Hz
Equip DisplayPort 1.2 auf HDMI Adapter, 4K/60Hz
Equip DisplayPort 1.2 auf HDMI Adapter, 4K/60Hz
Artikel-Nr.:
     C2822-133445
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133445
EAN/GTIN:
     4015867230022
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der equip® DisplayPort 1.2-zu-HDMI-Adapter ist ein Gerät, mit dem Sie einen Computer oder ein anderes Gerät mit einem DisplayPort-Ausgang an einen Fernseher oder Monitor mit einem HDMI-Eingang anschließen können. Der Adapter unterstützt 4K-Auflösung bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und sorgt für eine klare und flüssige Videowiedergabe. Mit diesem Adapter können Sie Ihren Laptop, Desktop oder ein anderes Gerät ganz einfach an ein größeres Display anschließen, ohne dass komplizierte Setups oder mehrere Kabel erforderlich sind. Die kompakte Größe des Adapters macht es einfach, ihn unterwegs mitzunehmen, und sein Plug-and-Play-Design bedeutet, dass Sie keine zusätzliche Software oder Treiber benötigen, um ihn zu verwenden. Insgesamt ist der Adapter 133445 eine bequeme und praktische Lösung für alle, die qualitativ hochwertige Videos auf einem größeren Bildschirm genießen möchten, sei es für Arbeits- oder Unterhaltungszwecke.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
23 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
148 mm
Paketgewicht:
560 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.2
DisplayPorts-Version:
1.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Bandbreite:
18000 MB/s
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Kabeltyp:
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse:
Aluminium
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Gewicht:
30 g
Breite:
200 mm
Tiefe:
10 mm
Höhe:
200 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.