Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 112050 Internes Stromkabel 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 112050 Internes Stromkabel 0,15 m
Equip 112050 Internes Stromkabel 0,15 m
Artikel-Nr.:
     C2822-112050
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     112050
EAN/GTIN:
     4015867104897
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
  • Stromversorgungskabel intern, 0,15m. - 15pol SATA - 5,25", St./St.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
16 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
18 g
Breite:
20 mm
Tiefe:
10 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
15 g
AWG Kabelgröße:
18
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
Molex (4-pin)
Anschluss 2:
SATA 15-Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.