Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP S2231a 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP S2231a 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz
HP S2231a 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz
HP S2231a 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz
HP S2231a 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz
HP S2231a 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz
HP S2231a 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-WR737AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     WR737AA
EAN/GTIN:
     885631065440
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Für das richtige Verhältnis zwischen Leistungsmerkmalen und Preis ist der HP S2231a eine ausgezeichnete Wahl. Er bietet Full HD-Auflösung 1920 x 1080 im 16:9-Format, eine Reaktionszeit von 5 ms (ein/aus) und integrierte Lautsprecher in einem sehr eleganten Design.

Klare Anzeige mit 55,1 cm (21,5") Diagonale
• Fantastische Anzeige Ihrer HD-Lieblingsinhalte mit einem LCD-Monitor mit 55,1 cm (21,5") Diagonale im 16:9-Format und mit einer Full HD-Auflösung von 1920 x 1080.

Erweiterte Konnektivität
• VGA und DVI-D (mit HDCP) stellen flexible Konnektivitätsoptionen bereit, sodass der Anschluss an einen HP PC oder ein HP Notebook oder Netbook sehr einfach ist.

Recycelbare Kunststoffe und Verpackung
• Innovative Materialien für Produkte und Verpackung ermöglichen die einfache Demontage und das Recycling am Ende der Lebensdauer, um Umweltbelastungen zu reduzieren.

Leuchtende Farben, kein Verschwimmen
• Der HP S2231a bietet ein dynamisches Kontrastverhältnis von 15.000:1 für tieferes Schwarz, helleres Weiß und brillante Farben. Und die Reaktionszeit von 5 ms (ein/aus) reduziert das Verschwimmen bei Action-Filmen, Sportübertragungen und Spielen.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
5500 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 85 %
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
-5 - 15 °
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
517 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
396 mm
Breite (ohne Standfuß):
517 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
325 mm
Höhe (ohne Standfuß):
70 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4130 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
37 W
Stromverbrauch (Standby):
1 W
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CB, CE, TUV, Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
120 x 383 x 572 mm
Energiebedarf:
90 - 265 VAC, 45/63 Hz
Bildschirmdiagonale:
21.5 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
15000:1
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.245 x 0.245 mm
Horizontaler Scanbereich:
24 - 94 kHz
Vertikaler Scanbereich:
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
476.64 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
268.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,21*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 88,73*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,78*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.