Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 303XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 303XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 303XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 303XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     643-172893
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T6N04AE
EAN/GTIN:
     190780571101
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Anwender, die auf ihrem Heimdrucker Fotos und Dokumente in professioneller Qualität für die schnelle Weitergabe drucken möchten.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 832 mm
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 190780571095; (ABE) 190780571118; (UUS) 190780571101
HP GTIN (EAN/UPC):
190780571095, 190780571118, 190780571101
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 303 Druckerpatronen funktionieren mit: HP ENVY 6200, 7134, 7800, 7900e HP Envy 7220e, 7221e, 7224e, 7900e HP Tango X
Seitenergebnis schwarze Tinte:
600 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
12 ml
Schwarzer Tintentropfen:
12 pl
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
T6N04AE
Ursprungsland:
Malaysia
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
60 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
Envy Inspire 7200 e; Envy Inspire 7200 Series; Envy Inspire 7220 e; Envy Inspire 7221 e; Envy Inspire 7222 e; Envy Inspire 7224 e; Envy Inspire 7252 e; Envy Inspire 7264 e; Envy Inspire 7900 e; Envy Inspire 7900 Series; Envy Inspire 7920 e; Envy Inspire 7921 e; Envy Inspire 7922 e; Envy Inspire 7923 e; Envy Inspire 7924 e; Envy Inspire 7955 e; Envy Inspire 7964 e; Envy Photo 6200 Series; Envy Photo 6220; Envy Photo 6230; Envy Photo 6230 wifi; Envy Photo 6232; Envy Photo 6234; Envy Photo 7100 Series; Envy Photo 7130; Envy Photo 7134; Envy Photo 7800 Series; Envy Photo 7830; Envy Photo 7834; Tango ; Tango X
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,01*
€ 38,94*
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,97*
€ 38,94*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,14*
€ 39,02*
3 Tage
1000
pro Stück
€ 4,15*
ab € 29,82*
€ 39,07*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,25*
€ 39,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.