Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101023590 Herst.-Nr.: T6N04AE EAN/GTIN: 190780571101 |
| |
|
| | |
| Zusammen mit HP Druckern entwickelte HP Tintenpatronen ermöglichen den Druck von Fotos und Dokumenten in herausragender Qualität. Drucken Sie schwarzen Text in hoher Qualität und brillante Farbgrafiken in einzigartigen Farbtönen mit besonders zuverlässigen Tintenpatronen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | ENVY Photo 6220 AiO, -6230 AiO, -6232 AiO, -6234 AiO, -7130 AiO, -7134 AiO, -7830 AiO | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 303XL | integrierter Druckkopf vorhanden: | Ja | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 600 Seiten | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz | Inhalt: | 12 ml |
Kompatible Geräte: | | HP: | Envy Inspire 7200 e; Envy Inspire 7200 Series; Envy Inspire 7220 e; Envy Inspire 7221 e; Envy Inspire 7222 e; Envy Inspire 7224 e; Envy Inspire 7252 e; Envy Inspire 7264 e; Envy Inspire 7900 e; Envy Inspire 7900 Series; Envy Inspire 7920 e; Envy Inspire 7921 e; Envy Inspire 7922 e; Envy Inspire 7923 e; Envy Inspire 7924 e; Envy Inspire 7955 e; Envy Inspire 7964 e; Envy Photo 6200 Series; Envy Photo 6220; Envy Photo 6230; Envy Photo 6230 wifi; Envy Photo 6232; Envy Photo 6234; Envy Photo 7100 Series; Envy Photo 7130; Envy Photo 7134; Envy Photo 7800 Series; Envy Photo 7830; Envy Photo 7834; Tango ; Tango X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone schwarz, hp druckerkopf, druckkopf, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 29,86* | € 37,63* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 29,70* | € 37,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 30,16* | € 37,91* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 30,16* | € 37,91* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 30,06* | € 37,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|