Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Compaq CQ1859s 18.5 inch Diagonal Widescreen LCD Monitor 47 cm (18.5 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Compaq CQ1859s 18.5 inch Diagonal Widescreen LCD Monitor 47 cm (18.5 Zoll) Schwarz
HP Compaq CQ1859s 18.5 inch Diagonal Widescreen LCD Monitor 47 cm (18.5 Zoll) Schwarz
HP Compaq CQ1859s 18.5 inch Diagonal Widescreen LCD Monitor 47 cm (18.5 Zoll) Schwarz
HP Compaq CQ1859s 18.5 inch Diagonal Widescreen LCD Monitor 47 cm (18.5 Zoll) Schwarz
HP Compaq CQ1859s 18.5 inch Diagonal Widescreen LCD Monitor 47 cm (18.5 Zoll) Schwarz
HP Compaq CQ1859s 18.5 inch Diagonal Widescreen LCD Monitor 47 cm (18.5 Zoll) Schwarz
HP Compaq CQ1859s 18.5 inch Diagonal Widescreen LCD Monitor 47 cm (18.5 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-NY321AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     NY321AA
EAN/GTIN:
     884962081990
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Komfortableres Arbeiten am Computer mithilfe eines breiteren Bildschirms, höherer Auflösung und einem neigbaren Ständer. Der 18,5 Zoll Compaq CQ1859s Monitor wurde so konzipiert, dass er nicht nur perfekt zu Ihrem Compaq-PC passt, sondern auch ein effizienteres Arbeiten ermöglicht.

Einfaches Anschließen und Genießen
• Der einfach zu verwendende Compaq CQ1859s Monitor bietet alles, was Sie im Home-Office, die Navigation im Internet oder die Verwaltung Ihrer E-Mails benötigen. Integrierte Lautsprecher und ein einfacher VGA-Anschluss sorgen für eine beeindruckende Leistung für Ihre tägliche Arbeit am Computer.

Gestochen scharfe Bilder in hoher Auflösung
• Computerarbeit mit Durchblick. Der Compaq CQ1859s Monitor hat eine Auflösung von 1366 x 768 und ein Kontrastverhältnis von 600:1, damit Sie Ihre Dokumente und Multimediainhalte gestochen scharf anzeigen können.

Modernes Design als perfekte Ergänzung für Ihren PC
• Klare Linien. Der Compaq CQ1859s Monitor ist die perfekte Ergänzung für Compaq-PCs. Integrierte Lautsprecher sparen Platz und bieten ein kompaktes, einfaches Design. Der neigbare Ständer sorgt für einen optimalen Blickwinkel.

Optimieren Sie die grundlegende Arbeit mit Ihrem Computer
• Sie können mit Ihrem Computer jetzt noch effizienter arbeiten! Auf dem 18,5 Zoll Compaq CQ1859s Monitor können Sie Ihre Dokumente und Fotos besser anzeigen. Das 16:9-Breitbildformat gibt Ihre Lieblingsfilme genau im richtigen Format wieder.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
4000 g
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Plug:
Ja
Anzeigebewegungswinkel:
Tilt
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
512 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
112 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
370 mm
Breite (ohne Standfuß):
512 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
112 mm
Höhe (ohne Standfuß):
370 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2400 g
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, CB, FCC Class B, S Safety mark
Konformität mit Industriestandards:
CE, CB, FCC Class B, S Safety mark
Display:
LCD
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
512 x 112 x 370 mm
Energiebedarf:
Internal AC Adapter; Power consumption: 30 W maximum; Standby mode: 2 W
Sicherheit Eigenschaften:
Kensington lock (sold separately)
Lautsprecher und Mikrofon:
Integrated active speakers (2 x 1W per channel) with front volume control
Empfohlene Auflösung:
All VESA modes up to 1366 x 768 @ 60Hz (native recommended)
Videoeingang:
1 15-pin mini D-sub analog VGA
Multimedia:
Integrated active speakers (2 x 1W per channel) with front volume control
Benutzerkontrollen:
Brightness; Contrast; Positioning; Colour; Serial Number; Display; Clock; Clock Phase; Management; Factory Reset; Languages
Bildschirmdiagonale:
18.5 Zoll
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
600:1
Reaktionszeit:
5 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
45 °
Bildwinkel, vertikal:
50 °
Pixel Abstand:
0.300 x 0.300 mm
Vertikaler Scanbereich:
76 Hz
Abtastraten:
48 to 76 Hz vertical, 24 to 83 kHz horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UA044E
ab € 26,13*
Zubehör
HP
U4812E
ab € 39,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,84*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830
ab € 27,21*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.