Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2211x 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2211x 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP 2211x 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP 2211x 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP 2211x 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP 2211x 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP 2211x 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP 2211x 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-LV915AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LV915AA
EAN/GTIN:
     886111627042
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der nur 2,5 cm (1 Zoll) breite HP 2211x LED-Monitor mit 54,6 cm (21,5") Diagonale überzeugt durch eine hohe Anzeigeleistung und eine Vielzahl umweltfreundlicher Lösungen, die zu einem geringeren CO2-Ausstoß beitragen.

Erstklassige LED-Hintergrundbeleuchtung
• Der schmale HP 2211x LED-Monitor mit 54,6 cm (21,5") Diagonale eignet sich hervorragend für Home-Computing und alle Anforderungen an die digitale Unterhaltung. Dieses Modell mit LED-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht dunklere Schwarztöne bei hohem dynamischem Konrast, brillante Farben und eine detailgetreue Darstellung.

Viele umweltfreundliche Features
• Der schmale Monitor mit integrierter LED-Technologie benötigt sehr wenig Platz auf dem Schreibtisch und hat eine Anzeigegröße von 54,6 cm (21,5"). Dank der quecksilberfreien LED-Hintergrundbeleuchtung verringert sich der Stromverbrauch, und das kompakte Design, das sich günstig verpacken lässt, trägt zu einem niedrigeren CO2-Ausstoß bei.

Hohe Anzeigeleistung und einfacher Anschluss
• Sie können den Monitor über die von VGA und HDCP unterstützten DVI-D-Eingänge auf einfache Weise an Ihren HP PC oder Ihr Notebook anschließen. Die QuickView-Modi wurden optimiert, sodass Sie unabhängig von den Inhalten von einer hohen Anzeigeleistung profitieren. Der Monitor eignet sich ideal für Ihren Arbeitsplatz, Ihr Home-Office und alle anderen Verwendungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gewicht (ohne Ständer):
3500 g
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
29 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Display:
LED
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Positionierung:
Horizontal
Bildschirmdiagonale:
21.5 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TN+Film
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.248 x 0.248 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,24*
€ 394,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,42*
€ 371,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,29*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,63*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,17*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,91*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,34*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.