Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2011x 50,8 cm (20 Zoll) 1600 x 900 Pixel HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2011x 50,8 cm (20 Zoll) 1600 x 900 Pixel HD LED Schwarz
HP 2011x 50,8 cm (20 Zoll) 1600 x 900 Pixel HD LED Schwarz
HP 2011x 50,8 cm (20 Zoll) 1600 x 900 Pixel HD LED Schwarz
HP 2011x 50,8 cm (20 Zoll) 1600 x 900 Pixel HD LED Schwarz
HP 2011x 50,8 cm (20 Zoll) 1600 x 900 Pixel HD LED Schwarz
HP 2011x 50,8 cm (20 Zoll) 1600 x 900 Pixel HD LED Schwarz
HP 2011x 50,8 cm (20 Zoll) 1600 x 900 Pixel HD LED Schwarz
HP 2011x 50,8 cm (20 Zoll) 1600 x 900 Pixel HD LED Schwarz
HP 2011x 50,8 cm (20 Zoll) 1600 x 900 Pixel HD LED Schwarz
HP 2011x 50,8 cm (20 Zoll) 1600 x 900 Pixel HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-LV877AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LV877AA
EAN/GTIN:
     886111626083
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der HP 2011x LED-Monitor mit 50,8 cm (20") Diagonale zeichnet sich durch eine hohe Anzeigeleistung, ein sehr schmales Äußeres und eine Reihe umweltfreundlicher Features aus. Er eignet sich damit perfekt für alle Anforderungen bei der Arbeit und in der Freizeit.

Umweltfreundliche Lösungen für Arbeit und Freizeit
• Der nur 2,5 cm (1 Zoll) breite HP 2011x LED-Monitor mit 50,8 cm (20") Diagonale bietet eine Reihe umweltfreundlicher Features, mit denen Sie im Lauf der Zeit den Energieverbrauch senken können. Hierzu gehören die quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung und das arsenfreie Display-Glas.

Hervorragend geeignet für Computing und digitale Unterhaltung
• Der HP 2011x LED-Monitor mit 50,8 cm (20") Diagonale überzeugt durch die integrierte LED-Hintergrundbeleuchtung und sein extrem schmales Design. Die LEDs ermöglichen dunklere Schwarztöne bei sehr hohem dynamischem Konrast, brillante Farben und eine detailgetreue Darstellung.

Immer der richtige Blickwinkel
• Freuen Sie sich auf eine gestochen scharfe und detailgetreue Anzeige beim Surfen im Internet, beim Arbeiten an Projekten oder beim Anschauen von Videos, Filmen oder Shows. Dabei haben Sie immer den richtigen Blickwinkel: der moderne Standfuß ist drehbar und höhenverstellbar und ermöglicht ein sehr angenehmes Arbeiten.

Umweltfreundlich, chic und außergewöhnlich schmal
• Der Monitor eignet sich hervorragend für jeden Arbeitsplatz und bietet Features für einen modernen Lebensstil in der digitalen Welt von heute: nur 2,5 cm (1 Zoll) breiter Monitor mit 50,8 cm (20") Diagonale; der moderne Standfuß ist drehbar und höhenverstellbar und ermöglicht den Anschluss über VGA und DVI-D (mit HDCP).
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
552 mm
Verpackungstiefe:
128 mm
Verpackungshöhe:
385 mm
Paketgewicht:
48000 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DVI, VGA
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
486.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
158.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
387.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3200 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
27 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
EPEAT Silver FCC, CE, CSA, GOST, S mark, TuV Bauart, WEEE
Display:
LED
Aktiver Displaybereich (B x H):
442.8 x 249.1 mm
Bildschirmdiagonale:
20 Zoll
Display-Auflösung:
1600 x 900 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
HD
Panel-Typ:
TN+Film
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1600 x 900
Unterstützte Video-Modi:
720p
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.277 x 0.277 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 76 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,69*
€ 342,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,14*
€ 326,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,29*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,63*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,17*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,91*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,34*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.