Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet Pro 2500 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Scanjet Pro 2500 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2500 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2500 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2500 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2500 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2500 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2500 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2500 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2500 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2500 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-L2747A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2747A#B19
EAN/GTIN:
     888793410332
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Steigern Sie die Produktivität bei alltäglichen Scanvorgängen mit dem kompakten HP ScanJet Pro. Automatisieren Sie die Arbeitsabläufe mit beidseitigem Scannen ohne Wenden der Vorlage, einer automatischen 50-Blatt-Dokumentenzuführung (AFD), einem täglichen Scanvolumen von 1.500 Seiten und Schnellwahltasten. Profitieren Sie auch von einer schnellen Texterfassung und -bearbeitung aus Dokumenten.

Scannen Sie im Handumdrehen eine hohe Anzahl beidseitig bedruckter Dokumente und größere Medien. Mit der automatischen 50-Blatt-Dokumentenzuführung (ADF), einer hervorragenden Papierhandhabung und Unterstützung für eine große Bandbreite an Dokumenttypen profitieren Sie von hoher Produktivität.

Erfassen Sie bis zu 40 Bilder pro Minute dank beidseitigem Scannen ohne Wenden der Vorlage und einer automatischen 50-Blatt-Dokumentenzuführung.
Über die automatische Dokumentzuführung (ADF) können Sie Seiten bis zu 21,6 cm x 309,9 cm (8,5 x 122 Zoll) scannen. Für größere Medien eignet sich die Flachbett-Vorrichtung.
Kein Aufwärmen – Dank der Instant-on-Technologie können Sie umgehend mit dem Scannen beginnen.

Schaffen Sie Platz für mehr Produktivität. Der HP ScanJet zeichnet sich durch geringen Platzbedarf und modernes Design aus – perfekt für Ihren Schreibtisch.
Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe und sparen Sie Zeit. Alltägliche Scanaufträge und Routineaufgaben können nun schneller und einfacher ausgeführt werden dank vorkonfigurierter und individuell anpassbarer Schnellwahltasten für unterschiedliche Scanprofile und Funktionen zum Cloud-Scannen.

Optimieren Sie sich wiederholende Scanaufträge mit der Abspeicherung individueller Scanprofile auf den Schnellwahl-Tasten
Mit HP Scan-Software definieren Sie Scanprofile für verbreitete Dokumenttypen und scannen an mehrere Ziele.
Mit der HP Scan-Software können Sie Scans umgehend mit Anwendern teilen oder in gängigen Cloud-Zielen archivieren.
Mithilfe des HP TWAIN-Treibers mit vollem Funktionsumfang können Sie ohne zusätzliche Programme direkt in Anwendungen scannen.
Ein leistungsfähigen Softwarepaket, das erstklassige Scanqualität gewährleistet, ermöglicht Ihnen automatisches Erfassen, Bearbeiten und Verarbeiten von Texten und Bildern.
Weitere Informationen:
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Sensor-Typ:
CMOS CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
1500 Seiten
Lichtquelle:
LED
Scanner-Dateiformate:
BMP, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT
Scan to:
PC, TWAIN
Scan-Treiber:
TWAIN
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
Treiber enthalten:
Ja
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Unterstützte Scan-Medientypen:
Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Plastik-Karte, Post Card(JPN)
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
60 - 105 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler):
216 x 3100 mm
Scanformat ADF (minimum):
89 x 148 mm
HP-Segment:
Business
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
548 mm
Verpackungstiefe:
194 mm
Verpackungshöhe:
465 mm
Paketgewicht:
6100 g
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
451 mm
Tiefe:
351 mm
Höhe:
122 mm
Gewicht:
4300 g
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 85 %
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4.73 W
Stromverbrauch (Standby):
1.68 W
Stromverbrauch (aus):
0.13 W
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsspannung:
90-264 V
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Duplex-Scan:
Ja
Farbscannen:
Ja
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
20 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
20 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
40 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
40 ipm
Zertifizierung:
EPEAT Silver, CECP
Weitere Suchbegriffe: dokumentenscanner hp, document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.587,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,58*
€ 2.062,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,52*
€ 2.026,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,70*
€ 1.965,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,24*
€ 1.925,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,81*
€ 1.889,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.