Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1 GB 90 Pin DDR3 DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1 GB 90 Pin DDR3 DIMM
HP 1 GB 90 Pin DDR3 DIMM
HP 1 GB 90 Pin DDR3 DIMM
Artikel-Nr.:
     C2572-G6W84A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G6W84A
EAN/GTIN:
     888793323632
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher

Weitere Informationen:
Breite:
43.4 mm
Tiefe:
29.1 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
5 g
Kapazität:
1024 MB
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Enterprise M553n B5L24A; HP Color LaserJet Enterprise M553dn B5L25A; HP Color LaserJet Enterprise M553x B5L26A; HP Color LaserJet Enterprise M553dh B5L27A; HP Color LaserJet Managed M553dnm B5L38A; HP Color LaserJet Managed M553xm B5L39A; HP LaserJet Enterprise M604n E6B67A; HP LaserJet Enterprise M604dn E6B68A; HP LaserJet Enterprise M605n E6B69A; HP LaserJet Enterprise M605dn E6B70A; HP LaserJet Enterprise M605x E6B71A; HP LaserJet Enterprise M606dn E6B72A; HP LaserJet Enterprise M606x E6B73A; HP LaserJet Managed M605dnm L3U54A; HP LaserJet Managed M605xm L3U54A
Interner Speichertyp:
DDR3
Memory Formfaktor:
90-pin DIMM
Speicherlayout:
1 x 1024 MB
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
3.7 Pfund
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
177.8 mm
Verpackungstiefe:
133.4 mm
Verpackungshöhe:
25.4 mm
Paketgewicht:
51 g
HP GTIN (EAN/UPC):
888793323632
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,01*
€ 389,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,93*
€ 374,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.